Slibekop resin 110/90x55xM14 1C 220 J4 B0 PREMIUM-rock

Art.-nr.: 326214
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Reduceringsring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 326214
EAN/GTIN 9003173262146
Producentnummer 326214

Betegnelse

Beskrivelse:

TYROLIT PREMIUM slibepotter opnår den højeste udskillelseshastighed og levetid ved slibning af store arealer. Slibepotten, der fås til sten, er særligt velegnet til slibning af ar på udsatte betonoverflader, rejfning og formaling af kunststen og terrazzoplader samt overfladeslibning på marmor, skifer og granit. Til værktøjsholdere kan du vælge mellem hulversion 22, 23 og gevindversion M14. Bemærk arbejdshastigheden på maks. 50 m/s.

Egenskab:

  • Form: 11 ZB KEGL.SCHEDLING.M.ZARGENBUCHSE
  • Vs/max: 50 m/s
  • Materialets egnethed: Rock
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : W=20, E=19, K=53
  • Mål (D / J x D x GE): 110 / 90 x 55 x M14 mm
  • Diameter: 110 mm
  • Tykkelse: 55 mm
  • Kornstørrelse: 220
  • Værktøj til: Vinkelsliber

Fordel:

  • Højeste udtagningshastighed ved slibning af store arealer
  • Robust og ekstremt holdbar
  • Siliciumcarbid for de bedste resultater på sten og kortspånmaterialer

Anvendelse:

  • Til krævende applikationer på sten
  • Til slibning af ar på udsatte betonoverflader, affasning og formaling af kunststen og terrazzoplader samt overfladeslibning på marmor, skifer og granit

Anbefaling:

  • Kornstørrelse 16 - 24 til grov slibning
  • Kornstørrelse 60 - 220 til finslibning
  • Brug særlig beskyttelse til potter
  • Bemærk arbejdshastigheden på maks. 50 m/s.

Særlige kendetegn:
  • Højeste udtagningsrate
  • Levetid over gennemsnittet
  • Fremragende resultater på sten og korte materialer

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven