DCN 080-024-12.7R-3D Borekrop med udskiftelige hoveder, indvendige kølemiddelhuller og et cylindrisk skaft, boredybde 3xD

Art.-nr.: 3260334
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Produkttype Vendeplattebor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3260334
    EAN/GTIN 7291075242874
    Producentnummer 3260334
    L-nummer L24040 592

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Indsatte bor, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 1/2″ ,skærediameter (DC) 0,315″ ,Indsæt sæde størrelse kode (SSC) 8,0 ,samlet længde (OAL) 3,32 ″ ,brugbar længde (LU) 1 ″

    Egenskab:

    • Reduceret kropsdiameter (BDRED): 0,63″
    • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
    • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1/2″
    • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
    • Skærediameter (DC): 0,315″
    • Skærediameter maksimum (DCX): 0,331″
    • Skærediameter minimum (DCN): 0,315″
    • Decimalækvivalent: 0,315″
    • Flangediameter (DF): 0,63″
    • Funktionel længde (LF): 1,493″
    • Indsæt sædestørrelseskode (SSC): 8,0
    • Længdegruppe: 3xD
    • Identifikation af masterindsats (MIID): ICP 080
    • Samlet længde (OAL): 3,32″
    • Punktlængde (PL): 0,057″
    • Fremspringende længde (LPR): 1,55″
    • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
    • Sanklængde (LS): 1,77″
    • Skafttype: Rund
    • Brugbar længde (LU): 1″

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven