DCNT 175-042-20A-M20 Udskiftelige gevindskæremaskiner med affasningsskær, primært til forgevindshuller

Art.-nr.: 3260260
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie PRE-THREAD
    Produkttype Vendeplattebor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3260260
    EAN/GTIN 7291075377712
    Producentnummer 3260260
    L-nummer L24040 29

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm, skærediameter (DC) 17,5 mm, størrelseskode for skærsæde (SSC) 17,0, samlet længde (OAL) 122 mm, effektiv længde (LU) 50,7 mm

    Egenskab:

    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
    • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
    • Skærediameter (DC) 17,5 mm
    • Kropslængde 2 (DC_2) 24 mm
    • Skærediameter, maks. (DCX) 17,9 mm
    • Skærediameter, min. (DCN) 17 mm
    • Bundtets diameter (DF) 25 mm
    • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 17,0
    • Betegnelse for skærplade (MIID) ICP 175
    • Samlet længde (OAL) 122 mm
    • Punktlængde (PL) 2,7 mm
    • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
    • Skaftets længde (LS) 50 mm
    • Step Diameter længde (SDL) 42 mm
    • Effektiv længde (LU) 50,7 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "PRE-THREAD" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven