DCNT 120-035-16A-M14 Udskiftelige gevindskæremaskiner med affasningsskær, primært til forgevindshuller

Art.-nr.: 3260258
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie PRE-THREAD
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3260258
EAN/GTIN 7291075377699
Producentnummer 3260258
L-nummer L24040 905

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, skærediameter (DC) 12 mm, størrelseskode for skærsæde (SSC) 12,0, samlet længde (OAL) 109 mm, effektiv længde (LU) 42,8 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 12 mm
  • Kropslængde 2 (DC_2) 19 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 12,4 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 12 mm
  • Bundtets diameter (DF) 21 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 12,0
  • Betegnelse for skærplade (MIID) ICP 120
  • Samlet længde (OAL) 109 mm
  • Punktlængde (PL) 1,8 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 48 mm
  • Step Diameter længde (SDL) 35 mm
  • Effektiv længde (LU) 42,8 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "PRE-THREAD" Se alle