DCNT 085-026-12A-M10 Udskiftelige gevindskæremaskiner med affasningsskær, primært til forgevindshuller

Art.-nr.: 3260256
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie PRE-THREAD
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3260256
EAN/GTIN 7291075377675
Producentnummer 3260256
L-nummer L24040 902

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm, skærediameter (DC) 8,5 mm, skærsædet størrelseskode (SSC) 8,0, samlet længde (OAL) 95 mm, effektiv længde (LU) 33,2 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 8,5 mm
  • Kropslængde 2 (DC_2) 15,5 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 8,9 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 8,5 mm
  • Bundtets diameter (DF) 17 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 8,0
  • Betegnelse for skærplade (MIID) ICP 085
  • Samlet længde (OAL) 95 mm
  • Punktlængde (PL) 1,2 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 45 mm
  • Step Diameter længde (SDL) 26 mm
  • Effektiv længde (LU) 33,2 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "PRE-THREAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven