DCN 320-384-31.75R-12D Borekrop med udskiftelige hoveder, indvendige kølemiddelhuller og et cylindrisk skaft, boredybde 12xD

Art.-nr.: 3260252
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3260252
EAN/GTIN 7291075297584
Producentnummer 3260252
L-nummer L24040 405

Betegnelse

Beskrivelse:

Indsatte bor, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 1-1/4″ ,skærediameter (DC) 1,26 ″ ,Indsæt sæde størrelse kode (SSC) 32,0 ,samlet længde (OAL) 20,33 ″ ,brugbar længde (LU) 15,35 ″

Egenskab:

  • Reduceret kropsdiameter (BDRED): 1,65″
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/4″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 1,26″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 1,296″
  • Skærediameter minimum (DCN): 1,26″
  • Decimalækvivalent: 1,26″
  • Flangediameter (DF): 1,65″
  • Funktionel længde (LF): 17,741″
  • Indsæt sædestørrelseskode (SSC): 32,0
  • Længdegruppe: 12xD
  • Identifikation af masterindsats (MIID): ICP 320
  • Samlet længde (OAL): 20,33″
  • Punktlængde (PL): 0,229″
  • Fremspringende længde (LPR): 17,97″
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
  • Sanklængde (LS): 2,36″
  • Skafttype: Rund
  • Brugbar længde (LU): 15,35″

Egnede produkter

Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven