DCN 210-063-25.4A-3D Borekrop med udskiftelige hoveder, indvendige kølemiddelhuller og et fladt skaft, boredybde 3xD

Art.-nr.: 3260100
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3260100
EAN/GTIN 7291075292657
Producentnummer 3260100
L-nummer L24040 1061

Betegnelse

Beskrivelse:

Indsatte borekroppe, tilslutning diameter Maskinside (DCONMS) 1 ″,skærediameter (DC) 0,827″ ,Indsæt sædestørrelseskode (SSC) 21,0, samlet længde (OAL) 5,99 ″ ,brugbar længde (LU) 2,63 ″

Egenskab:

  • Reduceret kropsdiameter (BDRED): 1,26″
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 0,827″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 0,862″
  • Skærediameter minimum (DCN): 0,827″
  • Decimalækvivalent: 0,827″
  • Flangediameter (DF): 1,26″
  • Funktionel længde (LF): 3,64″
  • Indsæt sædestørrelseskode (SSC): 21,0
  • Længdegruppe: 3xD
  • Identifikation af masterindsats (MIID): ICP 210
  • Samlet længde (OAL): 5,99″
  • Punktlængde (PL): 0,15″
  • Fremspringende længde (LPR): 3,79″
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
  • Sanklængde (LS): 2,2″
  • Skafttype: Weldon
  • Brugbar længde (LU): 2,63″

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven