DCN 200-060-25.4A-3D Borekrop med udskiftelige hoveder, indvendige kølemiddelhuller og et fladt skaft, boredybde 3xD

Art.-nr.: 3260099
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3260099
EAN/GTIN 7291075292640
Producentnummer 3260099
L-nummer L24040 281

Betegnelse

Beskrivelse:

Indsatte bor kroppe, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 1 ″ ,skæring diameter (DC) 0,787 ″ ,Indsæt sæde størrelse kode (SSC) 20,0 ,samlet længde (OAL) 5,81 ″ ,anvendelig længde (LU) 2-1/2″

Egenskab:

  • Reduceret kropsdiameter (BDRED): 1,26″
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 0,787″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 0,823″
  • Skærediameter minimum (DCN): 0,787″
  • Decimalækvivalent: 0,787″
  • Flangediameter (DF): 1,26″
  • Funktionel længde (LF): 3,467″
  • Indsæt sædestørrelseskode (SSC): 20,0
  • Længdegruppe: 3xD
  • Identifikation af masterindsats (MIID): ICP 200
  • Samlet længde (OAL): 5,81″
  • Punktlængde (PL): 0,143″
  • Fremspringende længde (LPR): 3,61″
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
  • Sanklængde (LS): 2,2″
  • Skafttype: Weldon
  • Brugbar længde (LU): 2-1/2″

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven