DCN 310-155-40A-5D Borekrop med indvendig kølevandsforsyning og Weldon-skaft, boredybde 5xD

Art.-nr.: 3260078
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3260078
EAN/GTIN 7291075291612
Producentnummer 3260078
L-nummer L24040 123

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm, skærediameter (DC) 31 mm, skæreindsatsens sæde størrelseskode (SSC) 31,0, samlet længde (OAL) 272 mm, effektiv længde (LU) 159,76 mm

Egenskab:

  • Reduceret kropsdiameter (BDRED) 50 mm
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 31 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 31,9 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 31 mm
  • Bundtets diameter (DF) 50 mm
  • Funktionel længde (LF) 198,36 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 31,0
  • L/D-område 5xD
  • Betegnelse for skærplade (MIID) ICP 310
  • Samlet længde (OAL) 272 mm
  • Punktlængde (PL) 4,76 mm
  • Krave længde (LPR) 204 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 68 mm
  • Weldonaksel
  • Effektiv længde (LU) 159,76 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven