DR31.0-124-31.75-09-4D-N Vendeplansbor med kølemiddelhuller, boredybde 4xD

Art.-nr.: 3260041
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie DR-TWIST
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3260041
EAN/GTIN 7291075204988
Producentnummer 3260041
L-nummer L24150 77

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare bor kroppe, skærediameter (DC) 1,219 ″, samlet længde (OAL) 9,17 ″, brugbar længde (LU) 4,88 ″

Egenskab:

  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/4″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 1,219″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 1,26″
  • Decimalækvivalent: 1,219″
  • Flangediameter (DF): 1,654″
  • Funktionel længde (LF): 6,133″
  • Længdegruppe: 4xD
  • Identifikation af masterindsats (MIID): SOMT 09
  • Samlet længde (OAL): 9,17″
  • Fremspringende længde (LPR): 6,17″
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
  • Sanklængde (LS): 3″
  • Brugbar længde (LU): 4,88″

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "DR-TWIST" Se alle

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven