DCN 280-140-40A-5D Borekrop med indvendig kølevandsforsyning og Weldon-skaft, boredybde 5xD

Art.-nr.: 3260010
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Produkttype Vendeplattebor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3260010
    EAN/GTIN 7291075291599
    Producentnummer 3260010
    L-nummer L24040 880

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm, skærediameter (DC) 28 mm, størrelseskode for skæreindsatsens sæde (SSC) 28.0, samlet længde (OAL) 252,2 mm, effektiv længde (LU) 144,25 mm

    Egenskab:

    • Reduceret kropsdiameter (BDRED) 50 mm
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm
    • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
    • Skærediameter (DC) 28 mm
    • Skærediameter, maks. (DCX) 28,9 mm
    • Skærediameter, min. (DCN) 28 mm
    • Bundtets diameter (DF) 50 mm
    • Funktionel længde (LF) 179,1 mm
    • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 28,0
    • L/D-område 5xD
    • Betegnelse for skærplade (MIID) ICP 280
    • Samlet længde (OAL) 252,2 mm
    • Punktlængde (PL) 4,25 mm
    • Krave længde (LPR) 184,2 mm
    • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
    • Skaftets længde (LS) 68 mm
    • Weldonaksel
    • Effektiv længde (LU) 144,25 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven