Pladekasse med indlæg til DREMOMETER

Art.-nr.: 3254909
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Artikelnummer 3254909
EAN/GTIN 4010886976289
Producentnummer 3254909

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Robust og stabil blikboks med værktøjstjek til DREMOMETER type EK-F
  • optimal transport og opbevaring af DREMOMETER, forlængerrør og skralde
  • 2 lynlåse til nem åbning og sikker lukning
  • komfortabel håndtering takket være det centrale bærehåndtag

Egenskab:

  • 1000 V isoleret: Nej, kun til plast
  • Farve: GEDORE blå
  • Materiale: stålplade
  • Nettovægt [kg]: 5,1 kg
  • REACH-registrering tilgængelig: Nej, kun til plast
  • VDE-certificeret: Nej, kun til plast

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven