Beskrivelse:
PREMIUM kniven til den lige sliber er det værktøj, du altid har været på udkig efter. Med en særlig høj kemisk renhed er denne klinge perfekt til skæring af rustfri stålplader, profiler, rør, stænger og fast materiale. Det er især imponerende på steder, der er særligt vanskelige at få adgang til. Den er designet til at holde i lang tid, samtidig med at den leverer fremragende klipperesultater. Gør dig klar til at tage dine projekter til det næste niveau med denne klinge.
Egenskab:
- Form: 41 SKÆRESKIVE LIGE, GEWEBEV.
- Kornstørrelse: 60
- Vs/max: 80 m/s
- Materialets egnethed: Specialstål
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : A46R-BFXA
- Mål (D x D x H): 75 x 2 x 10 mm
- Diameter: 75 mm
- Tykkelse: 2 mm
- Hul: 10 mm
- Værktøj til: Ligeslibere
Fordel:
- Produktets kemiske renhed forhindrer korrosion, grubning og reduktion af udmattelsesstyrke og fører dermed til de bedste resultater på rustfrit stål
- Særligt tynde og finkornede skiver muliggør korte adskillelsestider og træthedsfri arbejde
- Ideel til arbejde i svært tilgængelige områder
- De overbeviser med deres lange levetid, enkle og præcise håndtering
Anvendelse:
- Til bearbejdning af forskellige rustfrit stål kvaliteter
- Til skæring af tyndvæggede plader, profiler, rør, stænger og massivt materiale