Skæreskive 75x1x10 mm lige A100 FØRSTEKLASSES stål

Art.-nr.: 325212
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 100 Styk
  • Bestillingstrin: 100 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Skæreskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 325212
EAN/GTIN 9003173252123
Producentnummer 325212
L-nummer L50230 9

Betegnelse

Beskrivelse:

Skærestål er gjort nemt med denne PREMIUM klinge. Uanset om ark, profiler, rør, stænger eller fast materiale - du kan adskille enhver form på ingen tid. Disse skivers meget fine korn sikrer et særligt lavt burr-arbejde. Ud over deres enkle og præcise håndtering er disse værktøjer særligt overbevisende, når de bruges i svært tilgængelige områder.

Egenskab:

  • Form: 41 SKÆRESKIVE LIGE, GEWEBEV.
  • Kornstørrelse: 100
  • Vs/max: 80 m/s
  • Materialets egnethed: Stål
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : A 100 - BFM
  • Mål (D x D x H): 75 x 1 x 10 mm
  • Diameter: 75 mm
  • Tykkelse: 1 mm
  • Hul: 10 mm
  • Værktøj til: Ligeslibere

Fordel:

  • Særligt tynde og finkornede skiver muliggør korte adskillelsestider og træthedsfri arbejde
  • Ideel til arbejde i svært tilgængelige områder
  • De overbeviser med deres lange levetid og enkle og præcise håndtering
  • Kornstørrelse 100 giver mulighed for særligt lav skæring

Anvendelse:

  • Til forarbejdning af forskellige stålkvaliteter
  • Til skæring af tyndvæggede plader, profiler, rør, stænger og massivt materiale

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven