Tangnøgler 10″ TC med dyppede håndtag

Art.-nr.: 3249190
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Polygriptang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3249190
    EAN/GTIN 4010886956175
    Producentnummer 3249190
    L-nummer L60160 6043

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Funktion af skruenøgle og tang i ét værktøj
    DIN ISO 5743
    Kan erstatte to komplette sæt skruenøgler, metriske og kejserlige (henholdsvis 0 - 52 mm og 0 - 2″)
    Skånsom montering af overfladefølsomme skrueforbindelser (f.eks. forkromede beslag)
    Justerbart, universelt værktøj til skruearbejde
    Perfekt til at bøje, holde, presse og gribe forskellige arbejdsemner
    Spillefri kontakt uden risiko for kantskader
    Justering af skruenøglebredden ved hjælp af glidemekanisme og parallelt førte kæber, praktisk talt trinløs
    Sikker indgreb af indstillingen med den valgte nøgle størrelse
    Aktivering af glidemekanismen fra praktisk talt enhver indstillingsposition
    Anvendes som ″Ratchetnøgle″ - hurtig og bekvem til- og frakobling af sekskantede bolte og møtrikker
    Højt udvekslingsforhold (>1: 10) muliggør høj tryk- og klemkraft på kæberne
    Fremstillet af GEDORE specialhærdet og hærdet stål til maksimale belastninger
    Kan bruges som en kraftig skruestik til brug på farten
    Optimal og ergonomisk tilpasning af håndpositionen til kæbernes åbningsbredde eller skruenøglebredde. Bredde af skruenøgle

    Egenskab:

    • Samlet bredde [mm]: 58 mm
    • Samlet højde [mm]: 20 mm
    • Samlet længde [mm]: 260 mm
    • Håndtagets udformning [tommer]: Dive isoleret
    • Materiale: hærdet stål
    • Overflade: forkromet
    • Klemmeområde [tommer]: 2
    • Spændebredde [mm]: 52 mm
    • 1000 V isoleret: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven