Udførelse:
Hovedmateriale
50% modacryl, 32% bomuld 10% Aramid, 5% polyamid, 3% antistatisk, ripstop, flammebestandig, antistatisk, 200g/cm²
Detaljer
Plastik trykknapper
Trøjekrave
Eksternt certificeringsmærke
Reflex
Trykt refleksbånd, 50 mm bredt skåret refleksbånd
Funktionalitet
Metalfri
Lommer
Brystlomme med klap og skjulte trykknapper, en lomme med penneåbning
Finish
Justerbar ærmeafslutning med skjulte trykknapper i plast
Beskrivelse:
- Flammehæmmende og ikke-metalholdig multinorm skjorte i hi-vis klasse 2 og klasse 3
- Skjorten er fremstillet af et stof, der garanterer en yderst behagelig pasform og let bevægelighed
- Certificeret i henhold til EN 1149-5, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, EN ISO 20471, XS-S klasse 2, M-> klasse 3, IEC 61482-2, klasse 1
- ATPV 8,5, cal/ cm²
Norm:
- Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
- EN 1149-5
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1
- IEC 61482-2, APC 1
- ATPV - 8,1 cal/cm²
- ELIM - 6,3 cal/cm²