Multinorm skjorte L

Art.-nr.: 323915173389L
plus moms plus fragt
Størrelsesguide
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
Farve high vis gelb / marineblau
Unisex-størrelse L
Produkttype Advarselssikkerhedsjakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 323915173389L
EAN/GTIN 7330509730263
Producentnummer 323915173389L
L-nummer L00980 4125

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
50% modacryl, 32% bomuld 10% Aramid, 5% polyamid, 3% antistatisk, ripstop, flammebestandig, antistatisk, 200g/cm²

Detaljer
Plastik trykknapper
Trøjekrave
Eksternt certificeringsmærke

Reflex
Trykt refleksbånd, 50 mm bredt skåret refleksbånd

Funktionalitet
Metalfri

Lommer
Brystlomme med klap og skjulte trykknapper, en lomme med penneåbning

Finish
Justerbar ærmeafslutning med skjulte trykknapper i plast

Beskrivelse:

  • Flammehæmmende og ikke-metalholdig multinorm skjorte i hi-vis klasse 2 og klasse 3
  • Skjorten er fremstillet af et stof, der garanterer en yderst behagelig pasform og let bevægelighed
  • Certificeret i henhold til EN 1149-5, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, EN ISO 20471, XS-S klasse 2, M-> klasse 3, IEC 61482-2, klasse 1
  • ATPV 8,5, cal/ cm²

Norm:

  • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1
  • IEC 61482-2, APC 1
  • ATPV - 8,1 cal/cm²
  • ELIM - 6,3 cal/cm²

Service- og produktrådgivere

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven