Fast pinol med hårdmetalindsats 1

Art.-nr.: 323600 1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
63 styk på lager

Vælg variant og styktal

Morsekonus Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Morsekonus 1
Udvendig ⌀ D 12,2 mm
Samlet længde L 80 mm
Hårdmetal-⌀H 7 mm
Produkttype Centrerspids

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 323600 1
EAN/GTIN 4045197296665
Producentnummer 323600 1

Betegnelse

Udførelse:

Spidsvinkel 60°, slebet overflade.
Kørner med dybt indlejret hårdmetalspids.
Pinolerne med hårdmetal er forsynet med en markeringsrille, der viser den maksimale efterslibning af pinolen.

Beskrivelse:

Centerspidser bruges hovedsageligt til at støtte lange og tynde emner på drejemaskiner, fordi det ellers kan ske at emnerne bøjes og slår ud på grund af de kræfter de påvirkes af.
Centerspidsen fastgøres med en morsekonus. Emnet spændes i borepatronen og placeres i en forsænkning med en centerboring. Efter omspændingen føres centerspidsen så i.

Norm:

DIN 806

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven