Fast HM-centrerspids 60° med aftrykningsgevind 40/4

Art.-nr.: 323210 40/4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Morsekonus 4
Hovedlængde L 72,5 mm
Udvendig ⌀ D 40 mm
⌀d 25 mm
Maksimal rundløbsfejl 0,001 mm
Gevind M M36×1,5
Produkttype Centrerspids

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 323210 40/4
EAN/GTIN 4045197882646

Betegnelse

Udførelse:

  • Højpræcisions-VHM-spids. Formsluttende HM-konstruktion for optimal stabilitet og brudsikkerhed, derfor intet behov for ekstra sikkerhedsanordninger.
  • Spidsvinkel 60°.
  • Høj overfladekvalitet på skaftet, så det sidder optimalt.
  • Komplet værktøj hærdet og slebet.
  • Med hårdmetalspidser til anvendelser med høj slitage.

Beskrivelse:

Centerspidser bruges hovedsageligt til at støtte lange og tynde emner på drejemaskiner, fordi det ellers kan ske at emnerne bøjes og slår ud på grund af de kræfter de påvirkes af.
Centerspidsen fastgøres med en morsekonus. Emnet spændes i borepatronen og placeres i en forsænkning med en centerboring. Efter omspændingen føres centerspidsen så i.

Anvendelse:

Til slibebearbejdning af højpræcise komponenter.

Specialtilbehør:

Trykmøtrik nr. 323230.

Bemærk:

Aftrykningsmøtrikken bestilles separat. Geometriske mål fremstillet iht. DIN 806 E.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Største ⌀ / morsekonus Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven