Beskrivelse:
Disse klemmeskruer med dobbeltsidede måleoverflader muliggør måling af svært tilgængelige funktioner og giver dig følgende fordele: Muliggør måling af tandbredder på lige og spiralformede tandhjul, hvilket muliggør måling af forsænkede og vanskeligt tilgængelige egenskaber
Egenskab:
Digital/Analog: Digital
Måleområde: 1 - 2
Skridt: 0,00005″/0,001 mm
Nøjagtighed: 0,0002″
Grænseværdi for måleafvigelse J MPE: ±2,0E-4″.
Skala: Skalahylster satinforkromet, Ø 18 mm
Display: LCD-skærm, tegnhøjde 7,5 mm
Målekraft: 3-8
ABS / INC (INC NUL): Ja
Alarm ved lav spænding: Ja
Tommer/Metrisk: Tommer/Metrisk
Leveringsomfang: Inkl. æske, indstillingsstandard (fra 25 mm), indstillingsnøgle, 1x batteri
Strømforsyning: 1x SR-44-batteri
Batterilevetid: Ca. 2,4 år