Multinorm skjorte S

Art.-nr.: 322915178933S
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
    Farve marineblau / high vis gelb
    Unisex-størrelse S
    Produkttype Advarselssikkerhedsjakke

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 322915178933S
    EAN/GTIN 7330509730126
    Producentnummer 322915178933S

    Betegnelse

    Udførelse:


    Hovedmateriale
    50% modacryl, 32% bomuld 10% Aramid, 5% polyamid, 3% antistatisk, ripstop, flammebestandig, antistatisk, 200g/cm²

    Detaljer
    Plastik trykknapper
    Trøjekrave
    Eksternt certificeringsmærke

    Reflex
    Trykt refleksbånd, 50 mm bredt skåret refleksbånd

    Funktionalitet
    Metalfri

    Lommer
    Brystlomme med klap og skjulte trykknapper, en lomme med penneåbning

    Finish
    Justerbar ærmeafslutning med skjulte trykknapper i plast

    Beskrivelse:

    • Topkvalitets flammehæmmende og ikke-metalholdig arbejdsskjorte med ekstraordinære beskyttende egenskaber
    • Skjorten er fremstillet af et stof, der garanterer en yderst behagelig pasform og let bevægelighed
    • De segmenterede reflekser sikrer, at du er synlig, når det er nødvendigt
    • Certificeret i henhold til EN 1149-5,EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1, EN ISO 20471, klasse 1, IEC 61482-2, klasse 1
    • ATPV: 8,1cal/cm²

    Norm:

    • EN ISO 20471, Class 1
    • EN 1149-5
    • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1
    • IEC 61482-2, APC 1
    • ATPV - 8,1 cal/cm²
    • ELIM - 6,3 cal/cm²

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven