Skjorte til beskyttelse mod flammer XS

Art.-nr.: 322615049900XS
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
Farve schwarz
Unisex-størrelse XS
Produkttype Flammebeskyttelsesskjorte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 322615049900XS
EAN/GTIN 7330509660195
Producentnummer 322615049900XS

Betegnelse

Udførelse:


Hovedsagemateriale
98% bomuld, 2% antistatisk, flammehæmmende, antistatisk, 230 g/m²

Detaljer
Kjortekrave
Eksternt certificeringsmærke

Finish
Justerbar ærmeafslutning med skjulte metalknapper

Frontlukning
Frontlomme med skjulte trykknapper i metal

Lommer
Brystlomme med klap og skjulte trykknapper, en lomme med penneåbning

Størrelsesforklaring
Produktet har en udvidet størrelsesbue

Vask
Industrielt vasketøj EN ISO 15797

Beskrivelse:

  • Funktionel flammebestandig herreskjorte til udsatte miljøer
  • Denne flammebestandige skjorte er specielt velegnet til arbejdsmiljøer, hvor der er behov for flammebestandighed
  • Smart, funktionelt design med skjulte knapper foran og quick-release-funktion
  • Materialet er behageligt med en generøs pasform og god bevægelsesfrihed
  • Denne skjorte har to brystlommer med en praktisk penneholder
  • Certificeret efter EN 1149-5: EN ISO 11612 A1, A2, B1, B1, C1, E1 og IEC 61482-2, klasse 1

Norm:

  • EN 1149-5
  • IEC 61482-2, class 1
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven