• Vores lager holder lukket torsdag den 01. maj 2025 grundet helligdag i Tyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Foldestige, 2-delt med nivello® truss 2x4 trin

Art.-nr.: 32208
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
I bearbejdning

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal trin 2×4
Materiale Aluminium
Produkttype Universalstige

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 32208
Kopier
EAN/GTIN 4031405322080
Kopier
Producentnummer 032208
Kopier
L-nummer L90110 21
Kopier
Producent MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Foldetrinstige lavet af aluminium
  • Stabile rektangulære rørspars
  • Firkantede trin 30 x 30 mm rillet på begge sider
  • 4-foldet krympet trin/spat tilslutning
  • Kan bruges som stående- og landingsstige
  • Optimal driftssikkerhed takket være seks automatisk låsende stålhængsler
  • Nivello stigesko med patenteret 2-akset hældningsteknologi
  • Nivello-tværskinne for ekstra sikker fod og opstigning (medfølger løst)
  • Trinafstand: 280 mm
  • Trådbredde: 350 mm (uden tværskinne)
  • Maksimal belastning: 150 kg

Egenskab:

  • Arbejdshøjde: 3600 mm
  • Udvendig bredde: 350 mm
  • Samlet længde foldet: 1279 mm
  • Kolonnebredde: 25 mm
  • Søjlehøjde: 58 mm
  • Længde af lederdele: 1121
  • 2-delt lederlængde Som investeringsforvalter: 2558 mm
  • Stigens længde som trappestige: 1279 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Aluminium
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Hældning: 70 °
  • Trinlængde som trinstige: 867 mm
  • Trin-/trinafstand: 280 mm
  • Antal trin/trin: 2x4 trin
  • Trin/trinhøjde: 30 mm
  • Trin/trindybde: 30 mm
  • Tværskinnebredde: 930 mm
  • Udførelse af trin: Vanger
  • Tilladt som rute (TRB 2121 del 2): Ja

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven