{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Morsekonus | MK4 | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 55 | |
Energiforsyning | energy-harvesting | |
Kabinet-⌀ | 68 mm | |
Nyttelængde B | 131 mm | |
Største spids-⌀ 60° A | 14 mm | |
Største spids-⌀ 40° A | 35 mm | |
Maksimal rundløbsfejl | 0,005 mm | |
Spidslængde C | 48 mm | |
Til emnevægt | 500 kg | |
Maks. aksial spændekraft | 1.000 daN | |
Produkttype | Centrerspids |
Artikelnummer | 321740 4 | |
EAN/GTIN | 4045197947901 | |
Producentnummer | 321740 4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Roterende pinol med trykvisning og forlænget spids, Morsekonus: 4
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
8.843,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager
2.823,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
10.504,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Til emnevægt | 500 kg | 500 kg | 500 kg |
Maksimal rundløbsfejl | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm |
Morsekonus | MK4 | MK4 | MK4 |
Nyttelængde B | 131 mm | 107 mm | 149 mm |
Spidslængde C | 48 mm | 47 mm | 45 mm |
Største spids-⌀ 60° A | 14 mm | 24 mm | 35 mm |
Produkttype | Centrerspids | Centrerspids | Centrerspids |