Grafisk kniv GRAFIX PICCOLO med GRAFIKKLINGE 32, 1 stk.

Art.-nr.: 32132.02
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
    Artikelnummer 32132.02
    EAN/GTIN 4002632803857
    Producentnummer 32132.02
    L-nummer L60170 952

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Klip, deburr - og overbevis!
    Uanset om det er på kontoret eller i fritiden, hvad enten det er for grafikere, hobbyister eller modelmagere, leverer GRAFIX piccolo værdifulde tjenester her og der. Du kan lide at bruge aluminium værktøj til skæring såvel som til afgratning. Det praktiske håndtag og de tilgængelige blade hjælper dig med at arbejde endnu mere præcist. PS: Næsten alle monterbare klinger kan trækkes tilbage. For din sikkerhed.
    • Grundmateriale:
      Aluminium
    • Robust konstruktion
      du kan mærke, at GRAFIX piccolo kan modstå noget fra den første anvendelse. Aluminiumshåndtaget og den stabile konstruktion fortjener bedømmelsen ″særlig holdbar″.
    • GRAFIX piccolo er let
      og praktisk, som navnet lover. Den har også let hævede riller i det forreste grebsområde. Fordelen for dig: Et endnu bedre hold.
    • 2-vejs brugbar klinge
      meget alsidig, den monterede klinge på TRIMMEX piccolo. På den ene side er den helt affaset, på den anden side løber den pegende i midten. Vælg selv!
    • Clips til montering af
      TRIMMEX piccolo ligner ikke bare et skriveinstrument. Den har også en clips i enden af håndtaget, så du kan fastgøre dit skæreværktøj til din indre eller ydre lomme.

    • Det eneste, du skal gøre, er at åbne håndtaget og holde spidsen op. Klingen glider ind i håndtaget. Glem ikke at skrue det ned! Kun det V-formede jordblad er ikke egnet til dette formål.
    • Vigtigste skærende materialer:
      Film og papirvæv
      lamineret folie lamineret folie

      tekstil

    Egenskab:

    • Greb: Standardhåndtag
    • Håndtering:højre- og venstrehåndet
    • Sikkerhedsteknologi i: Ingen sikkerhed
    • Sikkerhedsteknologi II: Fast blad
    • Transportlås: Nej.
    • Udløser: Hånd
    • Vigtigste skærematerialer: Film og papirvæv, lamineret film, lamineret film, tape, filt
    • Slidstyrke: Højeste slidbeskyttelse
    • Beslag/øje: Nej.
    • Grundmateriale: Aluminium
    • Softgrip: Nej.
    • Metaldetekterbar: Nej.
    • Monteret klinge: 32,50
    • Valgfri blade: 674,50, 784,50, 8784,50
    • Monteret bladform (kniv): Grafisk blad
    • Monterede skær skær (knive): 2-fold anvendelig
    • Monteret blad rustfrit (kniv): Nej.
    • Udskiftningsblade under kontrol: Nej.
    • Knivskift uden værktøj: Ja
    • Klingeskift kan låses: Nej.
    • Som en salgsfremmende vare: Nej.
    • GS-tegn (tekst): Nej.

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven