Flannel-skjorte til damer XL

Art.-nr.: 320911525699XL
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Damer størrelsestabel overtøj

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Normal damestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Sådan skal du måle
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
    Farve rot / schwarz
    Unisex-størrelse XL
    Produkttype Flonelskjorte

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 320911525699XL
    EAN/GTIN 7330509776124
    Producentnummer 320911525699XL

    Betegnelse

    Udførelse:


    Hovedmateriale
    100% bomuldsflannel, en side børstet, 180 g/m2

    Lommer
    Brystlomme med klap og lomme til kuglepenne

    Funktionalitet
    Damensnit

    Finish
    Bundbånd ved ærmeenderne, rem med knap

    Detaljer
    Plastik knapper

    Beskrivelse:

    • En jordnær og stilfuld flannelskjorte med pasform til kvinder
    • Den langærmede skjorte er lavet af en blød flannel og har en rummelig pasform for ekstra komfort
    • Kan bruges både privat og på arbejdet

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven