Roterende pinol med forlænget spids 60°/30°, Morsekonus: 1

Art.-nr.: 320670 1
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
Kan leveres med det samme

Vælg variant og styktal

Morsekonus Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Morsekonus MK1
Hus-⌀ D 34,5 mm
Nyttelængde B 70,5 mm
Største spids-⌀ 60° A 15 mm
Største spids-⌀ 30° A 9 mm
Maksimal rundløbsfejl 0,005 mm
Spidslængde C 27 mm
Til emnevægt 80 kg
Produkttype Centrerspids

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 320670 1
Kopier
EAN/GTIN 4019208017044
Kopier
Producentnummer 058668
Kopier
Producent Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Betegnelse

Udførelse:

  • Enhed og løbespidsen er hærdede.
  • Løbespids gennemhærdet, mulighed for at efterslibe flere gange.
  • Præcist rulleleje giver høj rundløbsnøjagtighed.
  • Vedligeholdelsesfri pga. permanent smøring.
  • Specialtætning, der forhindrer skidt og kølemiddel i at trænge ind.
  • Med forlænget spids, spidsvinkel 60° / 30°.

Beskrivelse:

Centerspidser bruges hovedsageligt til at støtte lange og tynde emner på drejemaskiner, fordi det ellers kan ske at emnerne bøjes og slår ud på grund af de kræfter de påvirkes af.
Centerspidsen fastgøres med en morsekonus. Emnet spændes i borepatronen og placeres i en forsænkning med en centerboring. Efter omspændingen føres centerspidsen så i.

Anvendelse:

Til alle slags drejemaskiner, egner sig lige godt til skrubning og findrejning.
Den forlængede løbespids muliggør uhindret opstartaf drejeskæret på emnets plane side. Specielt velegnet til kopidrejning.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven: Angiv artikelnummer eller artikelkode her.

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven