Indsats til roterende pinol 4

Art.-nr.: 320631 4
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udvendig ⌀ D 68 mm
lille spids-⌀ D1 36 mm
Skaft-⌀d 24 mm
Nyttelængde L1 41 mm
Spidsvinkel 60 grader
passer til farvekode K24
Nøglestørrelse 27 mm
Produkttype Centrerspids

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 320631 4
EAN/GTIN 4045197774699
Producentnummer 320631 4

Betegnelse

Udførelse:

  • Høj fleksibilitet takket være forskellige geometrier ved samme holdeværktøj.
  • Komplet hærdede og slebne.
  • Hurtig og rentabel udskiftning ved slitage.

Passer til:

Pinol nr. 320659 str. 5, nr. 321335 str. 5.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven