{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Adapter | HSK 63 | |
Hus-⌀ D | 44 mm | |
Skaft-⌀ D1 | 12 mm | |
Til emnevægt | 300 kg | |
Samlet længde L | 127 mm | |
Nyttelængde L1 | 95 mm | |
Fjedervandring | 3 mm | |
maks. omdrejningstal | 3.000 min-1 | |
Rundløbsfejl | 0,01 mm | |
passer til farvekode | K12 | |
Produkttype | Centrerspids |
Artikelnummer | 320617 HSK63 | |
EAN/GTIN | 4062406127251 | |
Producentnummer | 320617 HSK63 |