{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Adapter | Skaft-⌀ 20 mm | |
Hus-⌀ D | 44 mm | |
Skaft-⌀ D1 | 12 mm | |
⌀d | 20 mm | |
Til emnevægt | 300 kg | |
Samlet længde L | 118 mm | |
Nyttelængde L1 | 51 mm | |
Fjedervandring | 3 mm | |
maks. omdrejningstal | 3.000 min-1 | |
Rundløbsfejl | 0,01 mm | |
passer til farvekode | K12 | |
Produkttype | Centrerspids |
Artikelnummer |
320617 20
Kopier |
|
EAN/GTIN |
4045197773630
Kopier |
|
Producentnummer |
320617 20
Kopier |
|
Producent | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |