Skærholder højre 40/16HP mm

Art.-nr.: 320415 40/16HP
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀/plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Holder-standard: ISO 26623-1
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ 40 mm
Plattestørrelse 16HP
Adapter PSC
Indsatstype højre
Holder-standard ISO 26623-1
Indvendig køling ja
Udragende længde, A-mål 50 mm
Aksel-spidsafstand f 27 mm
passende vendeskærsplatter 16E..
Skafttype Konisk hulskaft
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 320415 40/16HP
EAN/GTIN 2050002063044
Producentnummer TOP52GR37,0

Betegnelse

Bemærk:

Passende HP-dyse nr. 320001 skal bestilles separat! Reservedelene nr. 320610320626 finder du på reservedelslisten.
PSC-spændebolt på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven