Borestangsskaft vibrationsdæmpet 63/40-238 mm

Art.-nr.: 320409 63/40-238
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀ /⌀ D − A-mål (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Holder-standard: ISO 26623-1
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ 63 mm
Udragende længde, A-mål 238 mm
⌀ D 40 mm
Adapter PSC
Holder-standard ISO 26623-1
Indvendig køling ja
Produkttype Borestangsskafter

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 320409 63/40-238
EAN/GTIN 2050002063037
Producentnummer TOP52GR36,5

Betegnelse

Udførelse:

  • Til effektiv drejebearbejdning.
  • Til venstre- og højredrejende bearbejdning.

Fordel:

  • Produktivitetsforøgelse – takket være de dæmpede vibrationer kan skæredataene øges betydeligt.
  • Forbedret overfladekvalitet.
  • Forbedret processikkerhed.
  • Forbedret spåntransport.

Anvendelse:

Til fastgørelse af vinkelskærehoveder.

Bemærk:

Passende skiftehoveder, se nr. 264826264827.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven