Borestangsskaft vibrationsdæmpet 63/25-150 mm

Art.-nr.: 320408 63/25-150
Rabat
6876,26 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀ /⌀ D − A-mål (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Holder-standard: ISO 26623-1
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ 63 mm
Udragende længde, A-mål 150 mm
⌀ D 25 mm
Adapter PSC
Holder-standard ISO 26623-1
Indvendig køling ja
Produkttype Borestangsbasisenhed

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 320408 63/25-150
EAN/GTIN 2050001772633
Producentnummer PS6.WK3.025.150

Betegnelse

Udførelse:

  • Til effektiv drejebearbejdning.
  • Til venstre- og højredrejende bearbejdning.

Anvendelse:

Til fastgørelse af vinkelskærehoveder.

Bemærk:

Passende skiftehoveder, se nr. 264826264827.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven