• Varen kan ikke bestilles pga. manglende priser.

Borestangsholder Venstre, PSC, Skaft-⌀ / plattestørrelse − A-mål: 63/11-125mm

Art.-nr.: 320396 63/11-125

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀ / plattestørrelse − A-mål (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Holder-standard: ISO 26623-1
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ 63 mm
Plattestørrelse 11
Adapter PSC
Indsatstype Venstre
Holder-standard ISO 26623-1
Indvendig køling ja
Udragende længde, A-mål 125 mm
Nyttelængde LN 103 mm
Minimumforborings-⌀ D1 min 40 mm
Aksel-spidsafstand f 22 mm
passende vendeskærsplatter DC.. 11T3..
Reservedel S05
Indstillingsvinkel κ 107,5 grader
Produkttype Borestangsholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 320396 63/11-125
EAN/GTIN 2050001714947
Producentnummer PS6.BDB.LQB.125

Betegnelse

Bemærk:

Passende HP-dyse nr. 320001 skal bestilles separat! Reservedelene nr. 320610320626 finder du i reservedelslisten.
PSC-spændebolt på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven