DCNT205-042-25.4-7/8UNF Borekrop med udskiftelige hoveder, affasningsskær, indvendig kølervæske og et fladt skaft. Bruges til huller før dæk.

Art.-nr.: 3203911
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie PRE-THREAD
    Produkttype Vendeplattebor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3203911
    EAN/GTIN 7291075380033
    Producentnummer 3203911
    L-nummer L24040 220

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Indsatte borekroppe, tilslutning diameter Maskinside (DCONMS) 1 ″ ,skærediameter (DC) 0,807 ″ ,Indsæt sædestørrelseskode (SSC) 20,0 ,samlet længde (OAL) 3,106 ″

    Egenskab:

    • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
    • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
    • Skærediameter (DC): 0,807″
    • Skærediameter 2 (DC_2): 1,063″
    • Skærediameter maksimum (DCX): 0,823″
    • Skærediameter minimum (DCN): 0,787″
    • Decimalækvivalent: 0,807″
    • Flangediameter (DF): 1,26″
    • Indsæt sædestørrelseskode (SSC): 20,0
    • Samlet længde (OAL): 3,106″
    • Punktlængde (PL): 0,122″
    • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
    • Sanklængde (LS): 2,2″
    • Længde på trindiameter (SDL): 1,65″

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "PRE-THREAD" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven