Borestangsholder højre, PSC, Skaft-⌀ / plattestørrelse − A-mål: 50/12-110mm

Art.-nr.: 320385 50/12-110
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀ / plattestørrelse − A-mål (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Holder-standard: ISO 26623-1
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ 50 mm
Plattestørrelse 12
Adapter PSC
Indsatstype højre
Holder-standard ISO 26623-1
Indvendig køling ja
Udragende længde, A-mål 110 mm
Nyttelængde LN 90 mm
Minimumforborings-⌀ D1 min 40 mm
Aksel-spidsafstand f 22 mm
passende vendeskærsplatter CC.. 1204..
Reservedel S01
Indstillingsvinkel κ 95 grader
Produkttype Borestangsholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 320385 50/12-110
EAN/GTIN 2050001715500
Producentnummer PS5.BCC.RLB.110

Betegnelse

Bemærk:

Passende HP-dyse nr. 320001 skal bestilles separat! Reservedelene nr. 320610320626 finder du i reservedelslisten.
PSC-spændebolt på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven