DCN 280-336-31.75R-12D Borekrop med udskiftelige hoveder, indvendige kølemiddelhuller og et cylindrisk skaft, boredybde 12xD

Art.-nr.: 3203561
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Produkttype Vendeplattebor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3203561
    EAN/GTIN 7291075297546
    Producentnummer 3203561
    L-nummer L24040 620

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Indsatte bor, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 1-1/4″ ,skærediameter (DC) 1,102 ″ ,Indsæt sæde størrelse kode (SSC) 28,0 ,samlet længde (OAL) 18,19 ″ ,brugbar længde (LU) 13,42 ″

    Egenskab:

    • Reduceret kropsdiameter (BDRED): 1,65″
    • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
    • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/4″
    • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
    • Skærediameter (DC): 1,102″
    • Skærediameter maksimum (DCX): 1,138″
    • Skærediameter minimum (DCN): 1,102″
    • Decimalækvivalent: 1,102″
    • Flangediameter (DF): 1,65″
    • Funktionel længde (LF): 15,629″
    • Indsæt sædestørrelseskode (SSC): 28,0
    • Længdegruppe: 12xD
    • Identifikation af masterindsats (MIID): ICP 280
    • Samlet længde (OAL): 18,19″
    • Punktlængde (PL): 0,201″
    • Fremspringende længde (LPR): 15,83″
    • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
    • Sanklængde (LS): 2,36″
    • Skafttype: Rund
    • Brugbar længde (LU): 13,42″

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven