DCN 290-145-31.75A-5D Borekrop med udskiftelige hoveder, indvendige kølemiddelhuller og et fladt skaft, boredybde 5xD

Art.-nr.: 3203529
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3203529
EAN/GTIN 7291075293111
Producentnummer 3203529
L-nummer L24040 1303

Betegnelse

Beskrivelse:

Indsatte bor, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 1-1/4″ ,skærediameter (DC) 1,142 ″ ,Indsæt sæde størrelse kode (SSC) 29,0 ,samlet længde (OAL) 9,87 ″ ,brugbar længde (LU) 5,92 ″

Egenskab:

  • Reduceret kropsdiameter (BDRED): 1,65″
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/4″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 1,142″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 1,177″
  • Skærediameter minimum (DCN): 1,142″
  • Decimalækvivalent: 1,142″
  • Flangediameter (DF): 1,65″
  • Funktionel længde (LF): 7,302″
  • Indsæt sædestørrelseskode (SSC): 29,0
  • Længdegruppe: 5xD
  • Identifikation af masterindsats (MIID): ICP 290
  • Samlet længde (OAL): 9,87″
  • Punktlængde (PL): 0,208″
  • Fremspringende længde (LPR): 7,51″
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
  • Sanklængde (LS): 2,36″
  • Skafttype: Weldon
  • Brugbar længde (LU): 5,92″

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle