PSC-skærholder højre, til vendeskærsplatter VB.., Skaft-⌀/plattestørrelse: 63/16HPmm

Art.-nr.: 320350 63/16HP
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀/plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Holder-standard: ISO 26623-1
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ 63 mm
Adapter PSC
Indsatstype højre
Holder-standard ISO 26623-1
Indvendig køling ja
Udragende længde, A-mål 65 mm
Minimumforborings-⌀ D1 min 80 mm
Aksel-spidsafstand f 45 mm
passende vendeskærsplatter VB.. 1604..
Reservedel S07
Produkttype Skærholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 320350 63/16HP
EAN/GTIN 2050002004849
Producentnummer PS6.KVF.RPA.065-HP

Betegnelse

Bemærk:

Passende HP-dyse nr. 320001 skal bestilles separat! Reservedelene nr. 320610320626 finder du på reservedelslisten.
PSC-spændebolt på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven