Skærholder højre 40/15HP mm

Art.-nr.: 320335 40/15HP
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀/plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Holder-standard: ISO 26623-1
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skaft-⌀ 40 mm
    Plattestørrelse 15
    Adapter PSC
    Indsatstype højre
    Holder-standard ISO 26623-1
    Indvendig køling ja
    Udragende længde, A-mål 50 mm
    Minimumforborings-⌀ D1 min 50 mm
    Aksel-spidsafstand f 27 mm
    passende vendeskærsplatter DN.. 1506..
    Reservedel P05
    Samlet længde 74 mm
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 320335 40/15HP
    EAN/GTIN 2050002039896
    Producentnummer PS4.PDF.RJA.050-HP

    Betegnelse

    Bemærk:

    Passende HP-dyse nr. 320001 skal bestilles separat! Reservedelene nr. 320610320626 finder du på reservedelslisten.
    PSC-spændebolt på forespørgsel.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven