DCN 115-017-15.87A-1.5D Borekrop med udskiftelige hoveder, indvendige kølemiddelhuller og et fladt skaft, boredybde 1,5xD

Art.-nr.: 3203345
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3203345
EAN/GTIN 7291075292312
Producentnummer 3203345
L-nummer L24040 1225

Betegnelse

Beskrivelse:

Indsatte bor, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 5/8″ ,skærediameter (DC) 0,453″ ,Indsæt sæde størrelse kode (SSC) 11,0 ,samlet længde (OAL) 3,22 ″ ,brugbar længde (LU) 0,76 ″

Egenskab:

  • Reduceret kropsdiameter (BDRED): 0,79″
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 5/8″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 0,453″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 0,469″
  • Skærediameter minimum (DCN): 0,453″
  • Decimalækvivalent: 0,453″
  • Flangediameter (DF): 0,79″
  • Funktionel længde (LF): 1,248″
  • Indsæt sædestørrelseskode (SSC): 11,0
  • Længdegruppe: 2xD
  • Identifikation af masterindsats (MIID): ICP 115
  • Samlet længde (OAL): 3,22″
  • Punktlængde (PL): 0,082″
  • Fremspringende længde (LPR): 1,33″
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
  • Sanklængde (LS): 1,89″
  • Skafttype: Weldon
  • Brugbar længde (LU): 0,76″

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven