DCN 095-014-12R-1.5D Borekrop med indvendig kølevandsforsyning og cylindrisk skaft, boredybde 1,5xD

Art.-nr.: 3203336
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3203336
EAN/GTIN 7291075279689
Producentnummer 3203336
L-nummer L24040 795

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm, skærediameter (DC) 9,5 mm, størrelseskode for skærsæde (SSC) 9,0, samlet længde (OAL) 75,1 mm, effektiv længde (LU) 15,69 mm

Egenskab:

  • Reduceret kropsdiameter (BDRED) 16 mm
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 9,5 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 9,9 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 9,5 mm
  • Bundtets diameter (DF) 16 mm
  • Funktionel længde (LF) 28,37 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 9,0
  • L/D-område 2xD
  • Betegnelse for skærplade (MIID) ICP 095
  • Samlet længde (OAL) 75,1 mm
  • Punktlængde (PL) 1,44 mm
  • Krave længde (LPR) 30,1 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 45 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Effektiv længde (LU) 15,69 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven