Beskrivelse:
Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm, skærediameter (DC) 8,5 mm, skæreindsatsens sæde størrelseskode (SSC) 8,0, samlet længde (OAL) 73,2 mm, effektiv længde (LU) 14,04 mm
Egenskab:
- Reduceret kropsdiameter (BDRED) 16 mm
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Skærediameter (DC) 8,5 mm
- Skærediameter, maks. (DCX) 8,9 mm
- Skærediameter, min. (DCN) 8,5 mm
- Bundtets diameter (DF) 16 mm
- Funktionel længde (LF) 26,65 mm
- Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 8,0
- L/D-område 2xD
- Betegnelse for skærplade (MIID) ICP 085
- Samlet længde (OAL) 73,2 mm
- Punktlængde (PL) 1,29 mm
- Krave længde (LPR) 28,2 mm
- Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
- Skaftets længde (LS) 45 mm
- Rund fatningsaksel
- Effektiv længde (LU) 14,04 mm