Skærholder Venstre, PSC, Skaft-⌀/plattestørrelse: 50/11HPmm

Art.-nr.: 320331 50/11HP
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀/plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Holder-standard: ISO 26623-1
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ 50 mm
Plattestørrelse 11
Adapter PSC
Indsatstype Venstre
Holder-standard ISO 26623-1
Indvendig køling ja
Udragende længde, A-mål 60 mm
Minimumforborings-⌀ D1 min 63 mm
Aksel-spidsafstand f 35 mm
passende vendeskærsplatter DC.. 11T3..
Reservedel S05
Samlet længde 90 mm
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 320331 50/11HP
EAN/GTIN 2050002039889
Producentnummer PS5.KDB.LJA.060-HP

Betegnelse

Bemærk:

Passende HP-dyse nr. 320001 skal bestilles separat! Reservedelene nr. 320610320626 finder du på reservedelslisten.
PSC-spændebolt på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven