DCN 065-052-12R-8D Borekrop med indvendig kølemiddelforsyning og cylindrisk skaft, boredybde 8xD

Art.-nr.: 3203277
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3203277
EAN/GTIN 7291075277944
Producentnummer 3203277
L-nummer L24040 789

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære bor, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm, skærediameter (DC) 6,5 mm, størrelseskode for skærsæde (SSC) 6,5, samlet længde (OAL) 111,3 mm, effektiv længde (LU) 53,18 mm

Egenskab:

  • Reduceret kropsdiameter (BDRED) 16 mm
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 6,5 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 6,9 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 6,5 mm
  • Bundtets diameter (DF) 16 mm
  • Funktionel længde (LF) 65,12 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 6,5
  • L/D-område 8xD
  • Betegnelse for skærplade (MIID) ICP 065
  • Samlet længde (OAL) 111,3 mm
  • Punktlængde (PL) 1,18 mm
  • Krave længde (LPR) 66,3 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 45 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Effektiv længde (LU) 53,18 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven