DCN 060-048-12R-8D Borekrop med indvendig kølemiddelforsyning og cylindrisk skaft, boredybde 8xD

Art.-nr.: 3203268
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3203268
EAN/GTIN 7291075277937
Producentnummer 3203268
L-nummer L24040 788

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulær borekrop, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm, skærediameter (DC) 6 mm, størrelseskode for skærsæde (SSC) 6,0, samlet længde (OAL) 107 mm, effektiv længde (LU) 48,96 mm

Egenskab:

  • Reduceret kropsdiameter (BDRED) 16 mm
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 6 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 6,4 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 6 mm
  • Bundtets diameter (DF) 16 mm
  • Funktionel længde (LF) 60,91 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 6,0
  • L/D-område 8xD
  • Betegnelse for skærplade (MIID) ICP 060
  • Samlet længde (OAL) 107 mm
  • Punktlængde (PL) 0,96 mm
  • Krave længde (LPR) 62 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 45 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Effektiv længde (LU) 48,96 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle