DCN 290-087-32R-3D Borekrop med indvendig kølemiddeltilførsel og cylindrisk skaft, boredybde 3xD

Art.-nr.: 3203221
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3203221
EAN/GTIN 7291075242522
Producentnummer 3203221
L-nummer L24040 46

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, skærediameter (DC) 29 mm, kodning af indsatssædestørrelse (SSC) 29,0, samlet længde (OAL) 192,8 mm, effektiv længde (LU) 91,43 mm

Egenskab:

  • Reduceret kropsdiameter (BDRED) 42 mm
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 29 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 29,9 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 29 mm
  • Bundtets diameter (DF) 42 mm
  • Funktionel længde (LF) 127,52 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 29,0
  • L/D-område 3xD
  • Betegnelse for skærplade (MIID) ICP 290
  • Samlet længde (OAL) 192,8 mm
  • Punktlængde (PL) 4,43 mm
  • Krave længde (LPR) 132,8 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 60 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Effektiv længde (LU) 91,43 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven