Beskrivelse:
Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, skærekantdiameter (DC) 32 mm, skæreindsatsens sæde størrelseskode (SSC) 32.0, samlet længde (OAL) 206,5 mm, effektiv længde (LU) 100,86 mm
Egenskab:
- Reduceret kropsdiameter (BDRED) 42 mm
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Skærediameter (DC) 32 mm
- Skærediameter, maks. (DCX) 32,9 mm
- Skærediameter, min. (DCN) 32 mm
- Bundtets diameter (DF) 42 mm
- Funktionel længde (LF) 140,68 mm
- Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 32,0
- L/D-område 3xD
- Betegnelse for skærplade (MIID) ICP 320
- Samlet længde (OAL) 206,5 mm
- Punktlængde (PL) 4,86 mm
- Krave længde (LPR) 146,5 mm
- Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
- Skaftets længde (LS) 60 mm
- Rund fatningsaksel
- Effektiv længde (LU) 100,86 mm