• Varen kan ikke bestilles pga. manglende priser.

Skærholder Venstre, PSC, Skaft-⌀/plattestørrelse: 63/16HPmm

Art.-nr.: 320316 63/16HP

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀/plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Holder-standard: ISO 26623-1
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ 63 mm
Plattestørrelse 16
Adapter PSC
Indsatstype Venstre
Holder-standard ISO 26623-1
Indvendig køling ja
Udragende længde, A-mål 65 mm
Minimumforborings-⌀ D1 min 80 mm
Aksel-spidsafstand f 45 mm
passende vendeskærsplatter CN.. 1606..
Reservedel P02
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 320316 63/16HP
EAN/GTIN 2050001772831
Producentnummer PS6.PCE.LLA.065-HP

Betegnelse

Bemærk:

Passende HP-dyse nr. 320001 skal bestilles separat! Reservedelene nr. 320610320626 finder du på reservedelslisten.
PSC-spændebolt på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven