DCN 310-093-32R-3D Punte indexabili con fori per il passggio del refrigerante e stelo cilindrico, 3xD

Art.-nr.: 3203159
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo di prodotto Punta a inserti

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3203159
EAN/GTIN 7291075242492
Producentnummer 3203159
L-nummer L24040 759

Betegnelse

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC) 31 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 31.0, Overall Length (OAL) 202 mm, Usable Length (LU) 97.76 mm

Proprietà:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 42 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 31 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 31.9 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 31 mm
  • Diametro flangia (DF) 42 mm
  • Functional Length (LF) 136.36 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 31.0
  • Length Group 3xD
  • Master Insert Identification (MIID) ICP 310
  • Overall Length (OAL) 202 mm
  • Point Length (PL) 4.76 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 142 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 60 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Lunghezza utile (LU) 97.76 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven